BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
仏間片長丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
56291795
品番
BB-74
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
材質
黄銅
幅(mm)
140
厚さ(mm)
1
タイプ
ビス付(鉄全ねじ皿+2.7×16)
仕上
古美