- MonotaRO Tシャツ 2017 モノタロウ. 56295523

- MonotaRO Tシャツ 2017 モノタロウ. 56295523 - MonotaRO Tシャツ 2017 モノタロウ. 56295523

MonotaRO Tシャツ 2017

(166件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56295523 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

数量限定販売

種別Tシャツ サイズXL タイプ名入れ不可 混率(%)綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)22 着丈(cm)74 身幅(cm)57 ポケットなし
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 166
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56295523
2019-04-12
用途:
現場工事

安い割には案外丈夫で、気に入って着ております。毎年ほしいもののひとつです。

対象商品:
56295523
2019-03-15
用途:
軽作業の仕事着。
サービス業

素材がまずまずで、動きやすい。デザインはもう少し簡潔なほうが良い。

対象商品:
56295496
2018-08-15
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

このデザイン最高
次回も期待してます!
オススメ一品です

対象商品:
56295523
2017-10-03
用途:
普段使い・肌着代わり 他

2014年モデルに続き購入。デザインがいいアクセントになっています。たまたまXLサイズが売れ残っていたので購入しましたが、販売期間中はTOPページ等で、もっと大々的に宣伝した方が目に留まりやすく買いそびれの防止になるかと思います。

対象商品:
56295505
2017-12-10
用途:
日常的に

前から欲しいなと思っていましたが、買う機会を逃していました。今年はついに購入できて良かったです。

対象商品:
56295523
2017-09-03
用途:
プレス作業時

最初は生地がが薄い感じで汗吸うのかな?とも思ったが、使ってみるとなかなかいい!!で、一番良い部分はシャツって汗を大量に吸うと肌に貼りついちゃって脱ぐのに酷い目になる時もあるのだが、このシャツはそんなこともなく楽々でしたよ!生地の伸びが良いんですね。企業アイテムのノリで買いましたが複数買いして正解でした!

対象商品:
56295514
2018-01-27
用途:
作業着がわりに着用

価格を考慮すれば十分なつくりだと思いますが、こう少し生地が厚いとうれしいです。

対象商品:
56295514
2017-08-25
用途:
作業時、普段着

今年、初めて購入。もっとチープなボディ(本体)かと思っていたが意外にイイ。デザインがキャッチーなのか、対面している人の視線が必ずTシャツに向いていて、モノタロウを知っている人には必ずツッ込まれ話題となる。夏場だけで無く、冬場もロングジョンで出して欲しいアイテム。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする