Y06GA05BK アルミズームライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296887

Y06GA05BK アルミズームライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296887 Y06GA05BK アルミズームライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296887 Y06GA05BK アルミズームライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 56296887

アルミズームライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56296887 品番Y06GA05BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ズーム付きアルミライト
雨の中でも使用できる防水機能付き(IPX4)

使用電池単3形乾電池×3本 特殊用途防水・防沫 材質アルミ ブラック 付属品ストラップ 本体質量(g)130 全光束(Lm)190 電池寿命(時間)(強)約6、(弱)約28 使用電球LED RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×187×32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56296844
2018-05-29
用途:
電工。主に天井内戦で使用。

いいですね。最高です。筒中の単三電池用のアダプターを外せば住警器用17450リチウム電池がそのまま入ります。1.5V仕様ですが3V電池でも問題なく使えます。さらに明るくなって最高です。社員配布用にさらに追加購入しました。
カインズで似た製品がありましたが廃盤になり球もXP-Cでした。このライトの球は最新型です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする