YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ランタン
キャンピングランタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56296905
品番
Y06LA01BK
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。
ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
LEDランタン 防災用
モノタロウ
¥
949
¥
1,044
税込
本体質量(g)
257
電球の種類
LED
全光束(Lm)
70
最大点灯時間
約20時間
使用電池
単3形×3本(別売)
色
ブラック
電池寿命(時間)
約20
アズワン品番
65-0532-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×185×87