1/2.8インチCMOS200万画素(1080P)HDMI出力ハイビジョンカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56297474 品番ACH200HDMI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000
セット内容カメラ、HDMIケーブル、5V電源、マウス 寸法(mm)66×66×80 質量(g)420 種類カメラ本体 電源(V)DC5 センサータイプ1/2.8型(CMOSカラー) 出力方式HDMI/TFカード S/N比>50dB ホワイトバランス手動/自動/ワンプッシ ホワイトバランス 動作温度(℃)0〜50 露出制御手動/自動 スキャン方式プログレッシブスキャン 画素数200万画素 フレームスピード(fps)(1080P)60/(1080P)50 レンズマウントCマウント/CSマウント 電子シャッタ方式1/50s(1/60s)〜1/10000s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする