曜日別特売

可視光対応SDバリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
焦点距離(mm)20~100
絞り1.6~close
内容量1個注文コード56298104品番13VM20100AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
マウントCSマウント鏡筒長(mm)110絞り1.6~close仕様イメージャーサイズ1/3質量(g)148焦点距離(mm)20~100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60バックフォーカス(mm)22.292~18.298
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする