タムロン
近赤外対応SDバリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
焦点距離(mm)
2.8~11
3~8
4~12
10~40
2.8~11
マウント
CSマウント
CSマウント
Cマウント
絞り
1.4~360
1~close
1.2~close
1.4~close
1.4~360
1~360
1.2~360
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56298183
品番
13VG2811ASIR
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
焦点距離(mm)
2.8~11
質量(g)
79
仕様
イメージャーサイズ1/3
鏡筒長(mm)
54.6
絞り
1.4~360
マウント
CSマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+60
バックフォーカス(mm)
8.66~18.69