曜日別特売
13VG1040ASIR 近赤外対応SDバリフォーカルレンズ タムロン 56298208

13VG1040ASIR 近赤外対応SDバリフォーカルレンズ タムロン 56298208
13VG1040ASIR 近赤外対応SDバリフォーカルレンズ タムロン 56298208

近赤外対応SDバリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
焦点距離(mm)10~40
マウントCSマウント
絞り1.4~360
内容量1個注文コード56298208品番13VG1040ASIR
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
焦点距離(mm)10~40質量(g)89仕様イメージャーサイズ1/3鏡筒長(mm)66.81絞り1.4~360マウントCSマウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60バックフォーカス(mm)12.376~18.812
関連資料:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする