F-YZP60-P デシカント方式 衣類乾燥除湿機 Panasonic(パナソニック) 56299468

デシカント方式 衣類乾燥除湿機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56299468 品番F-YZP60-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衣類乾燥除湿機で1年中すばやくカラッと部屋干し。
幅広く干した洗濯物にもしっかり対応「ワイド送風(100cm)」

ピンク タンク容量(L)約2.0(自動停止) 除湿能力(L/日)(定格)50Hz:5.4、60Hz:5.6 除湿面積【木造】50Hz:7畳(12m2)・60Hz:7畳(12m2)、【プレハブ】50Hz:11畳(18m2)・60Hz:11畳(18m2)、【鉄筋】50Hz:14畳(23m2)・60Hz:14畳(23m2) 質量(kg)5.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)458×194(+脚部16)×352 乾燥時間(分)72(速乾(連続)・速乾モード時) 消費電力(W)(50/60Hz)【衣類乾燥】[速乾(連続)・速乾]460/460、[おまかせ]280/280、【除湿】[おまかせ・標準]280/280、[弱]270/270 機能(省エネ)エコナビ、(快適)カラッとキープ 運転音(dB)【衣類乾燥】[速乾(連続)・速乾]48/48、[おまかせ]39/37、【除湿】[おまかせ・標準]39/37、[弱]30/28 電気代の目安1時間あたり/【衣類乾燥】[速乾(連続)・速乾]12.4円/12.4円、[おまかせ]7.6円/7.6円、【除湿】[おまかせ・標準]7.6円/7.6円、[弱]7.3円/7.3円 除湿方式デシカント方式(ゼオライト方式)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56299468
2018-06-05
用途:
リビングルームに使用
株式会社鹿児島綜合技術コンサルタント 様 (サービス業)

旧除湿機と同じメーカですが、少しコンパクトに成ったみたいで、
パワーは上がった感じがしています。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする