色ホワイト
タンク容量(L)約2.0(自動停止)
除湿能力(L/日)(定格)50Hz:5.4、60Hz:5.6
除湿面積【木造】50Hz:7畳(12m2)・60Hz:7畳(12m2)、【プレハブ】50Hz:11畳(18m2)・60Hz:11畳(18m2)、【鉄筋】50Hz:14畳(23m2)・60Hz:14畳(23m2)
質量(kg)5.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)458×194(+脚部16)×352
乾燥時間(分)72(速乾(連続)・速乾モード時)
消費電力(W)(50/60Hz)【衣類乾燥】[速乾(連続)・速乾]460/460、[おまかせ]280/280、【除湿】[おまかせ・標準]280/280、[弱]270/270
機能(省エネ)エコナビ、(快適)カラッとキープ
運転音(dB)【衣類乾燥】[速乾(連続)・速乾]48/48、[おまかせ]39/37、【除湿】[おまかせ・標準]39/37、[弱]30/28
電気代の目安1時間あたり/【衣類乾燥】[速乾(連続)・速乾]12.4円/12.4円、[おまかせ]7.6円/7.6円、【除湿】[おまかせ・標準]7.6円/7.6円、[弱]7.3円/7.3円
除湿方式デシカント方式(ゼオライト方式)