防水一体型スケール DS-55

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56300834 品番DS-55 S-WP 15kg AC BT-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥177,000
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

耐水性・耐久性(耐食、防錆)・防塵性にすぐれた強靭まボディ。
クラス最大の文字サイズ。見やすいバックライト付大型液晶表示。
劣悪な環境でも使用可能なハード設計。
多彩な計量機能。オートパワーオフ。ワンタッチ風袋引、適量機能。
上下左右に首振り構造。
操作性の良い大型キーサイズ。
オールステンレスボディ。

種類防水型ステンレスデジタルスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)15 最小表示(g)2(0〜6kg)/5(6kg超〜15kg) 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)336×246 タイプAC センサーロードセル方式 使用温度範囲(℃)-5〜+40 使用環境湿度(%)15〜85(結露不可) 質量(kg)9 適合地域3C(山形県、福島県、茨城県、新潟県) 電源(V)AC100 消費電力(W)2 表示分解能1/3000 風袋引き範囲5998gまで 風袋引方法ワンタッチ風袋引 保護等級IP54準拠(生活防水程度、防水性なし) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×397×435 ひょう量単位kg
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする