メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56301437 品番 SK-60x2NRグレー
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。

長さ(mm)2000 寸法H(mm)60 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 高さ(mm)60 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
トイレ用に使用
有竹建築 様 (建設業・工事業)

床タイルの不陸が有ってもクッションが隙間なくカバーしてくれるので美しく仕上がります。

2025-01-09
用途:
巾木張替
建設業・工事業

梱包も丁寧でしたし、商品はとても作業性も良く、満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする