AK-25x6U かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付 積水樹脂 56301848

※ニッケルヘアーラインはステンレスのヘアーラインに相当します。

AK-25x6U かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付 積水樹脂 56301848 AK-25x6U かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付 積水樹脂 56301848

かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード56301848 品番AK-25x6U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,010
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。
先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。

長さ(mm)3000 付属品- 仕上ニッケルHL 外観アルミ箔 適合コネクタ【デスミR】C、CH、NH、G、BLK
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56301848 AK-25x6U 13421785 AK-25×6U メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタル メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタル 1組 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする