積水樹脂
積水樹脂の 内装建材
積水樹脂の 造作材
積水樹脂の 見切り
ガラスミラータイプ メタカラーSK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
56305113
品番
SK-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,620
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
空間に華やかな印象を与えるガラスミラータイプ。上質な空間をさらに引き立てる、輝きのあるシャープなデザインです。
長さ(mm)
3000
付属品
下地部材SK-20AP
仕様
曲げ加工不可
仕上
鏡面
外観
ステンレス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56305113
SK-20A
13426204
SK-20A
メタカラーSK ガラスミラータイプ
積水樹脂プラメタル
1組
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です