2USB+ダイレクト1ソケット 12/24V兼用 3.6A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56305847 品番DL-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

12V/24V車兼用の1ソケット+2USBポート付きのダイレクトソケットで角度調整出来ます。
3.6A出力のUSBポート付きですのでスマートフォンは勿論タブレットまで安定的に充電できます。

電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)7.6(最大) 出力電流(A)(USB部)3.6
注意
※12V車は12V用製品を24V車は24V用製品をお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56305847
2023-02-17
用途:
車運転時
有限会社上衡機 様

縦型でUSBが2つついているので、場所を取らずに長距離運転時のスマホの充電などにとっても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
56305847
2022-05-24
用途:
これ 狭い取付位置にとても便利 角度調整もできます
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

軽トラックのハンドル脇の狭いところにシガーソケットがあります
縦長で小さめなのに2USB付き 角度調整できるから配線に無理がなく 抜き差しも楽にできます 意外に優れものですよ

1人が参考にしています
対象商品:
56305847
2020-12-19
用途:
電源確保

トラックでの使用です。24Vなので適応でないと困ります。
問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする