1USB+スイッチ付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56305865 品番DL-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の3連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。
2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。

電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)5(最大) 出力電流(A)(USB部)2.4
注意
※12V車は12V用製品を24V車は24V用製品をお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56305865
2018-08-19
用途:
大型バスの装着
運輸・通信業

通常上向きに装着している仲間が多いのですが自在に動く為私は下向きに使用しています。エンジンスタート時には青色に点灯しその都度面倒ですがドラレコ・タブレット・USBで携帯充電に使用でしています。もう一つは何かの予備として3連ソケットにして良かったと思います。

対象商品:
56305865
2018-07-08
用途:
充電やUSB扇風機に使用
卸売・小売業

ACC状態からエンジンONにすると自動でソケットは電源が待機状態になります。アイドリングストップ車だと面倒かもです。なお、バッテリーに負担をかけたくないからという機能かもしれませんので考え方次第だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする