曜日別特売
ブラック 耐熱スプレー モノタロウ 56305917

 

ブラック 耐熱スプレー モノタロウ 56305917
ブラック 耐熱スプレー モノタロウ 56305917
ブラック 耐熱スプレー モノタロウ 56305917
ブラック 耐熱スプレー モノタロウ 56305917
モノタロウ

耐熱スプレー

(1372件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ブラック(つや無し)
内容量1本(300mL)注文コード56305917品番ブラック
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。

用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉などブラック(つや無し)成分エチルベンゼン、キシレン、酢酸ブチル、メタノール、エタノール、カーボンブラック、n-ブタノール、イソブタノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、ジメチルエーテル、マンガン耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(1.5MB)
注意
※脱プラスチックによる環境保全への一助としてシュリンクフィルムの使用しておりません。
※常温乾燥後の塗膜は完全硬化には至っておらず、塗装対象物を加熱する事により塗膜が硬化します。(180℃程度の熱が20~30分以上かからないと完全硬化しません)※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品説明動画

【耐熱スプレー 】サビや腐食の防止に! .
この動画は、30が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1372
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: バイクのエキゾースト塗装に

バイクのエキゾーストパイプの塗装に使った。
以前のモノタロウ耐熱スプレーは塗った後、何日経ってもべたついており、塗装後の積み立てが出来ないという欠点があった。
現在は改善されており、塗装後1日で組み立てられる。
ただ、熱を入れないと塗装が完全に固まらないのは以前と同じ。
エンジンをかけてエキゾーストに熱を入れるのは塗装が落ち着いてからにしろという指示があるので、数日おいてから組み付けて、エンジンをかけるのが良いと思う。
使用の際は、ラベルに書いている使い方を熟読した上で使うのがよろしい。

1が参考にしています
2026-01-07
用途: 除雪機のマフラー塗装など

スプレーのミストが大変細かく、いい感じで吹ける。半面、あまりにミストが細かくて広範囲に広がるので、塗装対象の周辺はしっかり養生しないと周囲が銀粉まみれになるので注意。色味は一般的なシルバーというよりは、クロームシルバーといった感じでこれまたよい。(下地が十分平滑なら、やや曇ったメッキのように仕上がる)

2025-11-24
用途: 車やバイクのマフラー塗装

主にマフラー塗装に使用しています。塗装剥げや傷ついている箇所に上塗り塗装し、特に古くなったバイクのマフラー塗装には見栄え効果が高く錆止めになるにでリピート購入している商品です。塗膜強度を上げるために塗装後にヒートガンで炙ると食いつきも良く見た目もきれいになりますが、炙り過ぎには注意が必要。

1が参考にしています
2026-03-14
用途: バイクのマフラー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ムラも無く思った以上に綺麗な仕上がりになりました。エグゾーストパイプなど高熱となる部分の塗装では塗膜の劣化や錆は否めないですが、そうでないところはきれいな状態が続いている。

対象商品 : 56305926
2025-11-21
用途: トラクターのマフラー
アクツ建設建設業・工事業

古いトラクターのマフラーの錆がひどくなってきたので穴があかないうちに防錆対策をするためにこの耐熱スプレーを購入致しました。サビを落とし、スプレーを吹き付けその後エンジンをかけて焼き付け処理、以外と簡単で思っていたよりきれいに仕上がり満足しています。コスパ最高のこの商品を次にもリピート購入したいです。ただ色の表示が分かりづらいのが残念です。

対象商品 : 56305926
2026-03-03
用途: マフラーの塗装

錆び易いといわれる軽自動車のマフラーに使用。錆を軽く落として、良いかわからないが怪しい錆には錆転換剤塗布してからスプレー。時間をかけて少し厚塗りしたので乾燥まで時間はかかるがまずまずの仕上がりでした。

2026-02-26
用途: バイク修理
その他業種

いいと思います。
他の商品を使ってみても・品質がいいと思います。
薄黒いのがいいですね。厚塗りをお勧めします。

対象商品 : 56305926
2025-12-11
用途: 旧車のマフラー塗装に
自動車・二輪車・自転車関連業

シルバーを選択しましたがかなり綺麗に仕上がりました!色味はやや白っぽいシルバーで光沢がある感じです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
塗装後の焼付けは必須でしょうか。
回答:
常温では完全硬化しない為、加熱は必須になります。
14が参考にしています
2024-03-01
質問:
自然乾燥させた場合、擦ると?げるでしょうか。
回答:
どの程度密着しているかにもよりますが、鋭利な物だと簡単にキズがつく事が予想されます。
4が参考にしています
2024-03-01
質問:
塗装後、臭いはきついでしょうか。
回答:
事前にしっかり加熱させて完全硬化させていれば、臭いはきつくありません。
しかし、全く臭わないわけではありません。
2が参考にしています
2024-03-01
質問:
艶有りでしょうか。
艶無しでしょうか。
回答:
艶無しになります。
2が参考にしています
2024-03-01

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする