曜日別特売
REAS32-350-F7PV サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS3 SMC 56306835

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350注文コード56306835品番REAS32-350-F7PV
参考基準価格(税別)¥124,470販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする