画像準備中

5層ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56307572 品番SH5281-72GXE4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300
減速比10 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.072 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)61.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする