山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
5層ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56307588
品番
SH5281-72GXG4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
減速比
20
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
五相
端末仕様
リード線出し
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.036
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□28
モータ長(mm)
61.5