セット内容モータ(PBM423FGAK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし×1m)
減速比3.6
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
電源交流
許容トルク(N・m)0.343
許容回転数(min-1[r.p.m])500
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200〜230
サイズ(mm)□42
適合ギヤヘッド42mm
モータ長(mm)86.1
バックラッシュ0.6°以下
モデル低バックラッシュギヤ付モデル