セット内容モータ(PBM423FGEK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A:1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり1m)
減速比1:10
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
許容回転数(min-1[r.p.m])180
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)□42
電源仕様(ドライバ)単相AC100〜115V
適合ギヤヘッド42mm
最大静止トルク(N・m)0.98
モータ長(mm)86.1
バックラッシュ0.35
モデル低バックラッシュギヤ付モデル