山洋電気
AC100V AC電源入力セットモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
1:30
セット内容
モータ(PBM423FHJK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)
注文コード
56308586
品番
PBA1P423-H30
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・セット内容
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(PBM423FHJK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)
減速比
1:30
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
116
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□42
電源仕様
(ドライバ)単相AC100~115V
適合ギヤヘッド
42mm
最大静止トルク(N・m)
2.2、(瞬時許容)4.5
モータ長(mm)
95.1
モデル
ハーモニックギヤ付モデル