画像準備中

AC100V セットモデル マイクロステップ モータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比- シャフト片軸 最大静止トルク(N・m)4.4以上 注文コード56311456 品番SM5862-7240
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は減速比・シャフト・最大静止トルクなど61種類から選べます 他の種類を見る
減速比- 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□86 最大静止トルク(N・m)4.4以上 モータ長(mm)96.5 モデル標準モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする