山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/48
減速比
-
シャフト
片軸
注文コード
56312813
品番
SF5422-8241
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
電源電圧・減速比・シャフト
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)118×28×75
シャフト
片軸
電源
五相
端末仕様
リード線出し
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)
1.4
基本ステップ角(°)
0.72
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□42
適合ギヤヘッド
42mm
ドライバ種類
マイクロステップ
最大静止トルク(N・m)
0.185以上
モータ長(mm)
41
モデル
標準モデル