画像準備中

DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 減速比30 シャフト片軸 注文コード56312996 品番SF5421-82CXJ41
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は電源電圧・減速比・シャフトなど43種類から選べます 他の種類を見る
減速比30 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト片軸 電源五相 許容トルク(N・m)1.5 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)1.4 基本ステップ角(°)0.024 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□42 適合ギヤヘッド42mm ドライバ種類フル/ハーフステップ モータ長(mm)65.4 バックラッシュ0.25°以下 モデル低バックラッシュギヤ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする