山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/36
減速比
20
シャフト
片軸
注文コード
56313154
品番
SM5861-82CXG41
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・減速比・シャフト
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)118×28×75
シャフト
片軸
電源
五相
許容トルク(N・m)
12
端末仕様
リード線出し
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)
1.4
基本ステップ角(°)
0.036
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□86
適合ギヤヘッド
90mm
ドライバ種類
フル/ハーフステップ
モータ長(mm)
131
バックラッシュ
0.15°以下
モデル
低バックラッシュギヤ付モデル