セット内容モータ(SM5601-82CXE41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)
減速比10
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト片軸
電源五相
許容トルク(N・m)3
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)1.4
基本ステップ角(°)0.072
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□60
適合ギヤヘッド60mm
ドライバ種類マイクロステップ
モータ長(mm)94.8
バックラッシュ0.25°以下
モデル低バックラッシュギヤ付モデル