セット内容モータ(SM5601-82CXG41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)減速比20種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相許容トルク(N・m)3.5端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4基本ステップ角(°)0.036ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60適合ギヤヘッド60mmドライバ種類マイクロステップモータ長(mm)94.8バックラッシュ0.17°以下モデル低バックラッシュギヤ付モデル