山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
-
セット内容
モータ(SM5601-8241)、ドライバ(FS1D140P10)
注文コード
56313678
品番
FDM561S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
減速比・セット内容
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(SM5601-8241)、ドライバ(FS1D140P10)
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)64×37×56
シャフト
片軸
電源
五相
端末仕様
リード線出し
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)
1.4
基本ステップ角(°)
0.72
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□60
ドライバ種類
フルステップ/ハーフステップ
最大静止トルク(N・m)
0.57以上
モータ長(mm)
49
モデル
標準モデル