DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台減速比36セット内容モータ(SF5421-82CXK41)、ドライバ(FS1D140P10)注文コード56313827品番FDF541S-CX36
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
セット内容モータ(SF5421-82CXK41)、ドライバ(FS1D140P10)減速比36種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56シャフト片軸電源五相許容トルク(N・m)1.5端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4基本ステップ角(°)0.02ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□42適合ギヤヘッド42mmドライバ種類フルステップ/ハーフステップモータ長(mm)65.4バックラッシュ0.25°以下モデル低バックラッシュギヤ付モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする