セット内容モータ(SF5421-82HXL41)、ドライバ(FS1D140P10)
減速比50
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56
シャフト片軸
電源五相
許容トルク(N・m)3.5、(瞬時許容)8.3
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)1.4
基本ステップ角(°)0.0144
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□42
適合ギヤヘッド42mm
ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
モータ長(mm)74.4
モデルハーモニックギヤ付モデル