セット内容モータ(SM5601-82HXL41)、ドライバ(FS1D140P10)減速比50種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56シャフト片軸電源五相許容トルク(N・m)5.5、(瞬時許容)14端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4基本ステップ角(°)0.0144ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60適合ギヤヘッド60mmドライバ種類フルステップ/ハーフステップモータ長(mm)116.3モデルハーモニックギヤ付モデル