画像準備中

DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比100 セット内容モータ(SM5601-82HXM41)、ドライバ(FS1D140P10) 注文コード56313933 品番FDM561S-HX100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は減速比・セット内容など41種類から選べます 他の種類を見る
セット内容モータ(SM5601-82HXM41)、ドライバ(FS1D140P10) 減速比100 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56 シャフト片軸 電源五相 許容トルク(N・m)8、(瞬時許容)20 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36 定格電流(A/相)1.4 基本ステップ角(°)0.0072 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□60 適合ギヤヘッド60mm ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ モータ長(mm)116.3 モデルハーモニックギヤ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする