セット内容モータ(SM5861-82CXB41)、ドライバ(FS1D140P10)減速比7.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56シャフト片軸電源五相許容トルク(N・m)9端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4基本ステップ角(°)0.1ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□86適合ギヤヘッド90mmドライバ種類フルステップ/ハーフステップモータ長(mm)131バックラッシュ0.22°以下モデル低バックラッシュギヤ付モデル