セット内容モータ(SM5861-82CXJ41)、ドライバ(FS1D140P10)
減速比30
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56
シャフト片軸
電源五相
許容トルク(N・m)12
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)1.4
基本ステップ角(°)0.024
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□86
適合ギヤヘッド90mm
ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
モータ長(mm)131
バックラッシュ0.15°以下
モデル低バックラッシュギヤ付モデル