山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
ユニポーラ ステッピングモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56314046
品番
103H7822-0410
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.77
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
リード線長さ(mm)
(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
サイズ(mm)
□60
最大静止トルク(N・m)
1.17以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
53.8