※AC入力

FAF521D DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気 56314143 FAF521D DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気 56314143

DC24/48V セットモデル マイクロステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56314143 品番 FAF521D
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
セット内容モータ(SH5281-7211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A、入出力信号用:FC3S0010A、モータ用:FC3M0010A×各1m) 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト両軸 電源五相 端末仕様(モータ)リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)(モータ)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類マイクロステップ 最大静止トルク(N・m)0.041以上 モータ長(mm)32 モデル標準モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする