画像準備中

フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56314353 品番 R2GA02D30FXC00
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。
速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。
メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。
チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。
メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。
エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。

出力(kW)0.03 用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械 全長(mm)108 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)48 電源直流 最大電流(A)(瞬時最大ストール電機子電流)9.6 定格電流(A/相)2.6 サイズ(mm)□20 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 定格トルク(N・m)0.095 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))(回転子)0.0046 最高回転速度(min-1)6000 瞬時最大出力トルク(N・m)0.38
注意
※電力損失とは、入力される電力のうち、ロスとなってしまい動力にならないエネルギーのこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする