画像準備中

DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)(ドライバ)DC24 減速比- シャフト両軸 注文コード56314448 品番SH5285-7211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は電源電圧・減速比・シャフトなど43種類から選べます 他の種類を見る
減速比- 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 適合ギヤヘッド28mm 最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時) モータ長(mm)51.5 モデル標準モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする