H62-3055-64 速乾サビ止めスプレー ロックペイント 56315044

H62-3055-64 速乾サビ止めスプレー ロックペイント 56315044
H62-3055-64 速乾サビ止めスプレー ロックペイント 56315044

速乾サビ止めスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300mL×6本)
グレー
内容量1箱(300mL×6本)注文コード56315044品番H62-3055-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
グレー付属品ガス抜きキャップ付乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120主成分エナメルスプレーパターン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8油性 or 水性油性特性速乾、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: イナバ倉庫のサビ止め用
農・林・水産業

イナバ倉庫のサビが4年ほどで出てきたのでサビ止め用に購入。グレー色が似ているのでスプレーしても目立ちにくいです

対象商品 : 56315017
2020-08-07
用途: ポストの塗装
ファーストアセント知床サービス業

思っていた色と若干違った
こちらのスプレーの方がやや明るい色でした。

対象商品 : 56315044
2021-11-22
用途: 鉄骨のタッチアップ
株式会社ecocraftサービス業

使用してから少し間が空くと、ノズルが詰まって出なくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする