簡易型アクリルテーパー管流量計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台流量レンジ3~30L/min流量範囲(L/min)3~30接続口径25A注文コード56318176品番AVP101FJHOAAA-25A TSソケット PVC 3~30L/min
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。

材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304接続口径25A取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)30規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.寸法d(Φmm)32.3流量レンジ3~30L/min寸法M(mm)265機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM材質(ナット)PVC-U材質(接続部)PVC適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)3~30流量範囲(L/h)180~1800最高使用圧力(MPaG)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする