曜日別特売

簡易型アクリルテーパー管流量計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台流量レンジ0.6~6m3/h流量範囲(m3/h)0.6~6接続口径25A注文コード56318228品番AVP101FJHOAAA 25A TSソケット PVC 0.6~6m3/h
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。

材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304接続口径25A取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)30規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.寸法d(Φmm)32.3流量レンジ0.6~6m3/h寸法M(mm)265機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM材質(ナット)PVC-U材質(接続部)PVC適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)0.6~6流量範囲(L/h)600~6000最高使用圧力(MPaG)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする