流体工業
設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
接続口径
Rc1/2(15A)
Rc1/4(8A)
Rc3/8(10A)
Rc1/2(15A)
流量範囲(L/h)
50~300(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
50~300(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
50~300(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
80~500(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
100~700(作動差圧範囲0.05~0.4MPa)
2~30(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
5~50(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
8~80(作動差圧範囲0.05~0.4MPa)
30~150(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
40~200(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
50~300(作動差圧範囲0.05~0.4MPa)
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56318885
品番
NFVT-LNS Rc1/2(15A)
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
水用の設定流量可変型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体
液体(水相当)
材質
接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR
接続口径
Rc1/2(15A)
使用温度範囲(℃)
0~90
精度
±2%F.S.
流れ方向
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/h)
50~300(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
最高使用圧力(MPaG)
0.8
注意
※設定流量の確認については、別途流量計をご用意ください。