曜日別特売

設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
接続口径Rc1/2(15A)
流量範囲(L/h)80~500(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
80~500(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
50~300(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
100~700(作動差圧範囲0.05~0.4MPa)
2~30(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
5~50(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
8~80(作動差圧範囲0.05~0.4MPa)
30~150(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
40~200(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
50~300(作動差圧範囲0.05~0.4MPa)
内容量1台注文コード56318894品番NFVT-LNS Rc1/2(15A)
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

水用の設定流量可変型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。

測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR接続口径Rc1/2(15A)使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.流れ方向水平RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/h)80~500(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)最高使用圧力(MPaG)0.8
注意
※設定流量の確認については、別途流量計をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする