流体工業
設定流量固定型定流量弁・ファンセッター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
接続口径
15Aネジ
15Aネジ
20Aネジ
25Aネジ
流量設定範囲(L/min)
13(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
13(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
13(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
3(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
4(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
5(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
6(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
8(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
10(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
11(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
15(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
16(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
25(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
30(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
35(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
40(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
50(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56318982
品番
HCT 15Aネジ
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水用の設定流量固定型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体
液体(水相当)
材質
接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP
接続口径
15Aネジ
使用温度範囲(℃)
0~100
精度
±8~10%F.S.
適合流体
液体(水相当)
流れ方向
水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量設定範囲(L/min)
13(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
最高使用圧力(MPaG)
1