曜日別特売

設定流量固定型定流量弁・ファンセッター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
接続口径20Aネジ
流量設定範囲(L/min)11(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
11(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
5(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
6(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
8(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
10(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
13(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
15(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
16(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
20(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
25(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
30(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
3(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
4(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
35(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
40(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
50(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)
内容量1個注文コード56319034品番HCT 20Aネジ
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水用の設定流量固定型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。

測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP接続口径20Aネジ使用温度範囲(℃)0~100精度±8~10%F.S.適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量設定範囲(L/min)11(作動差圧範囲0.03~0.4MPa)最高使用圧力(MPaG)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする