クリーンドライボックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56320915 品番 CGK-220C
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)410×525×1736 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×1330 風量(m3/min)1 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm) 材質(本体枠)アルミニウム/アルマイト処理(架台)アルミフレーム/アルミ複合板/シルバー 質量(kg)32 キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付 電気容量AC100V 1A

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする