伸榮産業
伸榮産業の クリーンベンチ
簡易型クリーンフード
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56321073
品番
CCF-1
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥163,680
販売価格(税別)
¥
148,800
バスケットに入れる
アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様
(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット
厚さ(mm)
(本体)3
風量(m
3
/min)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×500
電気容量(A)
(AC100V)1
清浄度
クラス100(FFU直下にての実測値)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm)
材質(本体・枠)
帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません