食品乾燥機

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56321125 品番 DSJ-7-1A
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。

電源(V)単相200 温度調整範囲(℃)0〜75 扉枚数(枚)1 用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 本体質量(kg)68 制御方法マイコン制御 断熱材高密度ポリウレタンファーム(40mm) 温度表示方式デジタル方式 消費電力(kW)(50/60Hz)1.6
注意
※温度調整範囲は外気温以下の熱風温度にはなりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます
※荷下ろしに数名必要です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56321125
2021-02-06
用途:
食品の乾燥
OfficeWaveWayLabo 様 (卸売・小売業)

使いやすいです。性能が高い。設置の取説が解りにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
56321107
2020-02-07
用途:
ドライフルーツ作成
岩手県立農業大学校 様 (教育・研究機関)

乾燥時間設定や温度設定方法が簡易で、実際の乾燥時間も思っていたより短く良かったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする